曜日別特売

MLCC 1μF 50V dc 2220 5750M 1セット 1500個入

MLCC 1μF 50V dc 2220 5750M 1セット 1500個入 - YAGEO

Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています

仕様●入数:1リール(1500個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-93内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62253426CC2220KKX7R9BB105
123,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする