VISHAY
MLCC 2.2nF 200V dc 1袋 10個入
仕様
●静電容量:2.2nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番
65-6962-69
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62253575
K222K15X7RK53H5G
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください