曜日別特売

MLCC 2.2nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入

MLCC 2.2nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入 - YAGEO

Yageo 0603
Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。
用途
テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ

仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-7007-34内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62253776CC0603KRX7R9BB222
780
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする