YAGEO
MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62254817
CS1206KKX7R0BB224
65-6995-14
¥
45,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62254826
AC1206KKX7R0BB224
65-7103-22
¥
51,600
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください