曜日別特売

MLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入

MLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入 - YAGEO

Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています

仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-89内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62254860CC1812KKX7R0BB224
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする