曜日別特売

MLCC 220nF 10V dc ± 10% 1セット 250個入

MLCC 220nF 10V dc ± 10% 1セット 250個入 - YAGEO

Yageo 220nF コンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています

仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-7006-92内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62254869CC0603KRX7R6BB224
1,030
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする