KEMET
MLCC 220nF 250V ac 2220 5750M 1袋 5個入
仕様
●静電容量:220nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.9 x 5 x 1.6mm●長さ:5.9mm●奥行き:5mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7127-69
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62255027
CAN21X224KARACTU
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください