曜日別特売

MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 - MURATA(村田製作所)

村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ
村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-37内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62255036GRM32DR72E224KW01L
44,900
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする