KEMET
MLCC 22nF 1.7kV dc 3640 9210M
仕様
●静電容量:22nF●電圧:1.7kV dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番
65-7146-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62255684
CKC33C223KJGACAUTO
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください