YAGEO
MLCC 22nF 630V dc 1206 3216M 1セット 25個入
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62255964
CC1206KKX7RZBB223
65-7013-47
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62255980
CS1206KKX7RZBB223
65-7010-74
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください