MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入

MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入 - YAGEO

Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端の X5R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-01内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62256296CC1210KKX5R7BB226
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする