KEMET
MLCC 3.3nF 250V dc 1825 4564M 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
アズワン品番
65-7107-45
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62256734
CAN19X332JAGACTU
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください