曜日別特売

MLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1セット 500個入

MLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1セット 500個入 - KEMET

KEMET 多層セラミックコンデンサ(静電容量 0.3 μ F )です。製品グレード:オート チップサイズ: 1812 温度係数: X7R 終端タイプ:スズ、標準期間 RoHS: はい(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:300nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6950-78内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62257075C1812C304KBRLCAUTO
146,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする