曜日別特売

MLCC 33nF 250V ac 2220 5750M 1セット 500個入

MLCC 33nF 250V ac 2220 5750M 1セット 500個入 - MURATA(村田製作所)

セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ)
交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用
用途:
各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GA355●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6957-38内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62257626GA355ER7GB333KW01L
117,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする