曜日別特売

MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - YAGEO

Yageo 4.7nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備えた車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。車載機器に使用します。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-02内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62258308AC0603KRX7R0BB472
18,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする