YAGEO
MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入
仕様
●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62258588
CS0603KRX7R9BB472
65-7004-11
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62258597
AC0603KRX7R9BB472
65-7100-01
¥
1,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください