YAGEO
MLCC 4.7nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62258719
CS1206KKX7RZBB472
65-7013-26
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62258728
CC1206KKX7RZBB472
65-7002-77
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください