曜日別特売

MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1セット 50個入

MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1セット 50個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1リール(50個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7131-12内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62259157GCG31CR71E475JA01L
3,460
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする