YAGEO
MLCC 470nF 100V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62259385
CC1206KKX7R0BB474
65-6999-41
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62259376
CS1206KKX7R0BB474
65-6998-36
¥
39,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください