MURATA(村田製作所)
MLCC 470nF 250V dc 2220 5750M 1袋 5個入
中高耐圧GRMシリーズ(許容差10%)
積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現 定格電圧250、630、1000 V
仕様
●静電容量:470nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6915-20
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62259534
GRM55DR72E474KW01L
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください