YAGEO
MLCC 470nF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番
65-6986-53
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62259586
CS1206KKX7R8BB474
¥
61,900
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください