MURATA(村田製作所)
MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入
仕様
●静電容量:470nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.15 x 8.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7156-73
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62259796
RDER71H474K1K1H03B
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください