KEMET
MLCC 47nF 630V dc 1812 4532M 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:47nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7040-78
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62260584
C1812X473JBGACAUTO
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください