STANLEY(スタンレー電気)
NDU シリーズ 395nm 130 紫外線 LED 1100mW
仕様
●LED数:1●ピーク波長:395nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDU
アズワン品番
65-7253-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62262456
NDU1104ESE-395-TR
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください