OSRAM
Opto Semiconductors LED ディープブルー 表面実装 2835 1袋 50個入
仕様
●LED色:ディープブルー●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.8 V
アズワン品番
65-7241-96
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62263908
GD JTLPS1.14-MFN8-25-1-150-R33
¥2,170
¥
2,098
¥2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください