OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:Micro SIDELED
アズワン品番
65-7249-03
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62265484
LW Y1SG-BFOO-GKJM-1
¥67,800
¥
66,980
¥73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください