OSRAM
Opto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.2 V●シリーズ:OSLON Square
アズワン品番
65-7229-94
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62265737
GW CSBRM3.HW-VNAQ-H1H2-1-700-R33
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください