Panasonic(パナソニック)
OS-CON / SVPK / 35V / 330uF / 125℃ / 10 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:35V●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:F12
アズワン品番
65-6929-89
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62265807
35SVPK330M
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください