オムロンヘルスケア
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1
CJ1Wシリーズアクセサリ
これらのアクセサリは、すべてのCJ1W I/Oユニットと併用できます。
仕様
●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●電圧カテゴリ:5 V●実装タイプ:パネル取り付け●長さ:34mm
アズワン品番
65-7265-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62267794
CJ1WCIF11
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください