シュナイダーエレクトリック
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:Modicon Quantum
Modicon Quantumシリーズ
Modicon Quantumシリーズ
CPU I / O、及び拡張モジュール 通信モジュール 電源
仕様
●併用可能製品:Modicon Quantumオートメーションプラットフォーム●メーカーシリーズ:Modicon Quantum●入力数:27●出力数:27●実装タイプ:ラックマウント●動作温度 Max:+60℃
アズワン品番
65-7353-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62267986
140CRA93200
¥
774,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください