ワゴジャパン
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
分離モジュール
分離モジュールは、フィールドバスノードを視覚的に区分します。 WAGO- I/Oシステム750のあらゆるフィールドバスカプラ / コントローラと併用可能 電源ジャンパコンタクトは使用不可
仕様
●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mm
アズワン品番
65-7326-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62268345
750-616
¥
9,630
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください