曜日別特売

PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G2RVスリムI / Oリレー用

PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G2RVスリムI / Oリレー用 - オムロンヘルスケアPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G2RVスリムI / Oリレー用 - オムロンヘルスケア

G70V I / O拡張ボード
16個の接点とプッシュイン端子台を備えたI / リレーO端子を使用すると、制御パネルのサイズを小さくできるとともに、工数を削減できます。 プッシュイン端子台により、配線作業が従来のねじ端子に比べて軽減されます。 ケーブルをPLCにワンステップで接続できるので、作業はさらに軽減されます。
G2RVシリーズスリムI / Oリレーの

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G2RVスリムI / Oリレー●出力タイプ:リレー●シリーズ:G70V●実装タイプ:DINレール●寸法:143 x 90 x 56 mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62268826G70V-SIC16-P-165-7311-09
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
62268835G70V-SOC16-P-165-7311-15
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする