オムロンヘルスケア
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用
CP1L アナログ出力モジュール
アナログ出力モジュールの特長:
出力電圧範囲: 0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V 出力電流範囲: 0 → 20 mA、4 → 20 mA
仕様
●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Analogue●寸法:100 x 86 x 50 mm
アズワン品番
65-7329-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62268869
CP1W-DA041
¥
88,700
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください