Power Factor Corection Capacitors PFC 33.9kvar 40.7kvar 3
Schneider Electric VarPlus Can コンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘
仕様●電圧:480V ac●kvar 50 Hz:33.9kvar●kvar 60 Hz:40.7kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN
アズワン品番65-6969-43
内容量1個