曜日別特売

ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ

ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ - Thermo Fisher ScientificScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ - Thermo Fisher ScientificScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ - Thermo Fisher ScientificScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ - Thermo Fisher Scientific

Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ
ポリプロピレンストレージチューブ
Screen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。
サンプルトラッキングオプション
Screen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62271897BM41401個(1000本)65-3804-70
9,060
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
62271906BM42471個(960本)65-3804-76
20,340
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
62271915BM41701個(1000本)65-3804-71
8,700
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
62271924BM42481個(960本)65-3804-77
22,620
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする