曜日別特売

SDCクリーン六角ナット SCN-HN1-Mシリーズ

SDCクリーン六角ナット SCN-HN1-Mシリーズ - コノエ

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。
潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。
表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。
焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。
メンテナンス時の作業時間が短縮できます。

仕様●呼び径:M10×1.50●高さ(mm):8.0●二面幅寸法(mm):17.0●ねじピッチ(mm):1.50●ナット1種(高さ:ねじ径の80% 片面面取り)●材質:SUS316L●表面処理:プラズマ表面硬化処理●質量:10.6gアズワン品番65-6073-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
62272168SCN-HN1-M10
1,094
取扱い終了
返品不可
¥1,094
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする