コノエ
S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
仕様
●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):102●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:248.9g
アズワン品番
65-6082-45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62273324
S-K2RW 16X75
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください