YAGEO
SMDレジスタ 0.2mΩ 3921 3W 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番
65-7008-94
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62273936
PU3921FKN130U2L
¥326,000
¥
319,800
¥351,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください