YAGEO
SMDレジスタ 0.5mΩ 3921 9W 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.5mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:9W
アズワン品番
65-7001-33
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62274085
PU3921FKNP90U5L
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください