曜日別特売

SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入

SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入 - KOA
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W内容量1セット(100個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62274365SG73P1EWTTP1500F65-6932-60
2,670
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274374SG73P1EWTTP1001F65-6932-11
870
849
934(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
62274390SG73P1EWTTP10R0F65-6933-30
860
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274399SG73P1EWTTP15R0F65-6928-73
870
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274408SG73P1EWTTP2002F65-6931-06
2,670
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274417SG73P1EWTTP4701F65-6927-15
870
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274426SG73P1EWTTP75R0F65-6929-63
870
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274435SG73P1EWTTP2R20F65-6927-05
870
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274444SG73P1EWTTP102J65-6932-53
840
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274460SG73P1EWTTP1002F65-6928-47
860
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274469SG73P1EWTTP9100F65-6934-37
2,670
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274478SG73P1EWTTP2000F65-6927-39
2,670
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274487SG73P1EWTTP6800F65-6934-35
870
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする