KOA
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62274715
SG73P1JTTD5111F
65-7076-66
¥860
¥
849
¥934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274740
SG73P1JTTD4992F
65-7071-56
¥860
¥
849
¥934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274749
SG73P1JTTD7501F
65-7081-75
¥600
¥
599
¥659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274758
SG73P1JTTD5101F
65-7075-41
¥860
¥
859
¥945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274767
SG73P1JTTD1201F
65-7074-59
¥600
¥
599
¥659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274776
SG73P1JTTD5102F
65-7068-83
¥860
¥
859
¥945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274785
SG73P1JTTD2492F
65-7079-41
¥600
¥
599
¥659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274794
SG73P1JTTD1002F
65-7080-57
¥590
¥
589
¥648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274724
SG73P1JTTD2002F
65-7066-91
¥610
¥
609
¥670
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
62274810
SG73P1JTTD1501F
65-7074-94
¥460
¥
459
¥505
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください