BOURNS
SMDレジスタ 0603 1608M 100mW 1セット 100個入
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 100 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:100mW
アズワン品番
65-7047-63
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62275239
CR0603-FX-6800ELF
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください