SMDレジスタ 0Ω 1812 4532M 0.75W 1セット 1000個入

SMDレジスタ 0Ω 1812 4532M 0.75W 1セット 1000個入 - Panasonic(パナソニック)

厚膜チップ抵抗器 ERJ XG、1G、2G、3G、6G、8G、14、12、12Z、1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフロー / フローはんだ付けのいずれにも対応

仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●定格電力:0.75W●温度係数:-100 → +600ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7010-79内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62276140ERJ12Y0R00U
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする