SMDレジスタ 1.2kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 1000個入

SMDレジスタ 1.2kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 1000個入 - Panasonic(パナソニック)

耐サージ厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ PA2、P03、PA3、P06、P08、P14ESD サージ特性は標準的な金属フィ lm 抵抗器より優れています 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 高出力… 0.20 W : 0402 インチ /1005 mm サイズ( ERJPA2 )、0603 インチ /1608 mm サイズ( ERJP03

仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6993-59内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62276709ERJP06F1201V
6,480
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする