YAGEO
SMDレジスタ 1.8kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-6998-13
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62077744
RT0402BRD071K8L
¥96,400
¥
95,980
¥105,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください