SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 - KOA

KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85

内容量1セット(5000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080219RN73R2ATTD1002B2565-7031-16
55,900
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
62080228RN73R2ATTD1002B1065-7030-42
301,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする