YAGEO
SMDレジスタ 10kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 W
アズワン品番
65-6992-92
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62080508
RC2512FK-0710KL
¥42,700
¥
41,980
¥46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください