YAGEO
SMDレジスタ 110kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:110kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7005-11
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62081305
RT0603BRD07110KL
¥130
¥
129
¥142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください