進工業
SMDレジスタ 16kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 50個入
超高精度・高信頼性 RG1608 シリーズ金属皮膜チップ抵抗器(1608 サイズ、0.1%)
無機保護膜の採用による長期安定なチップ抵抗器 鉛フリーはんだに対応
仕様
●抵抗:16kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7176-10
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62085819
RG1608P-163-B
¥1,340
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください