VISHAY
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 50個入
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7164-55
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62087325
MCU08050C1001FP500
¥690
¥
689
¥758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください